曜日別特売
DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57) HIROSE(ヒロセ電機) 68059488

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68059488品番DF17(1.0H)-30DP-0.5V(57)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピッチ(mm)0.5極数30シリーズDF17定格電圧(V)50行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする