Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, LM3940IMP-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059680
品番
LM3940IMP-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
精度
0.025
出力電圧(V)
3.3
出力電流(A)
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
出力タイプ
可変