Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2936MP-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059820
品番
LM2936MP-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×3.56×1.6
精度
±2%
入力電圧(V)
(Min) 4
ピン数(ピン)
3+Tab
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
ラインレギュレーション
30 mV
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
出力タイプ
固定