Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM2937ES-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059838
品番
LM2937ES-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments
幅(mm)
8.64
寸法(mm)
10.16×8.64×4.57
精度
±5%
出力電流(mA)
500
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
9.9 mV
出力数
1
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
固定