Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059926
品番
LF398M/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V
長さ(mm)
8.64
幅(mm)
3.91
寸法(mm)
8.64×3.91×1.45
高さ(mm)
1.45
ピン数(ピン)
14
電源タイプ
デュアル電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
サンプル / ホールド、Texas Instruments
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
0