HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68060014
品番
LF10WBJ-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック
極数
4
シリーズ
LF
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金