DF19G-20S-1C(05) ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 1列 DF19G-20S-1C(05) HIROSE(ヒロセ電機) 68060109

ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1mm 1列 DF19G-20S-1C(05)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード68060109品番DF19G-20S-1C(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様ハウジング(ディスクリートワイヤ). 1 mmコンタクトピッチ、基板対ケーブル、基板対FPC、基板対マイクロ同軸ケーブルコネクタ. ベージュ 絶縁物 コンタクトインジケータ付き. 小型及び省スペース レセプタクルの共用 外形寸法の統一 さまざまな取り付けオプション アース接続 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11準拠)長さ(mm)23.5幅(mm)1.5ピッチ(mm)1極数20シリーズDF19材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF19シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする