Texas Instruments
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68060179
品番
LP2985AIM5-2.5/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
静止電流:0.001mA
幅(mm)
1.6
寸法(mm)
2.92×1.6×1.02
高さ(mm)
1.02
精度
0.01
出力電圧(V)
2.5
出力電流(mA)
150
ピン数(ピン)
5
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instruments
ラインレギュレーション
0.032 %/V
出力タイプ
固定