IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 受動部品
IQDの 受動部品その他関連用品
IQD 発振器, 16MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68060915
品番
LFSPXO025494
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
オシレータタイプ:クロック
長さ(mm)
3.4
幅(mm)
2.7
寸法(mm)
3.4×2.7×1.2
高さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
CFPS-39
出力レベル
CMOS
出力周波数
16MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最小動作温度(℃)
-40