HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品
HIROSE(ヒロセ電機)の 受動部品その他関連用品
Hirose USBコネクタ Mini B, メス 表面実装 UX60SC-MB-5ST(80)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061010
品番
UX60SC-MB-5ST(80)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
シリーズ
UX
定格電圧(V)
30.0、100.0
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
2
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
最大動作温度(℃)
75
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ライトアングル