仕様対応ピン長:3.0mm
ピッチ(mm)0.5
極数32
シリーズDF12
定格電圧(V)50.0、100.0dc、150.0ac
行数2
定格電流(mA)300
材質(コンタクト)リン銅
RoHS指令(10物質対応)対応
特性DF12 SMTヘッダ及びレセプタクルコネクタかん合スタッキング高: DF12(3.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3 mmに対応 DF12(3.5)-xxxx-xxxx スタッキング高さ3.5 mmに対応 DF12(4.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ4.0 mmに対応 DF12(5.0)-xxxx-xxxx スタッキング高さ5.0 mmに対応 品番に括弧付きの数字が含まれていない場合は、スタッキング高さ3.5〜5.0 mm対応です。 DF12 SMT基板対基板ヘッダコネクタは、基板
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)1.6
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート