Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 4-Pin, LM340MP-5.0/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061335
品番
LM340MP-5.0/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
出力電圧(V)
5
出力電流(A)
1.5
ピン数(ピン)
4
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-223
出力タイプ
固定