Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061369
品番
LM1117MPX-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
--
精度
±1%
出力電圧(V)
1.25→13.8
出力電流(A)
0.8
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
WSON
実装タイプ
表面実装
出力タイプ
可変