Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061387
品番
LM358MX/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 V
ピン数(ピン)
8
電源タイプ
±2電源, 単一電源
回路数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC-8
実装タイプ
表面実装
アンプタイプ
デュアルOP