Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061396
品番
LM4861MX/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 V
ピン数(ピン)
8
回路数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
アンプタイプ
Class-AB
最大電力(W)
1.25