Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの 集積回路(IC)
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68061439
品番
LP2980IM5-3.3/NOPB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
仕様
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)
2.92
寸法(mm)
2.92×1.6×1.02
精度
±1.5%
出力電流(mA)
50
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
ラインレギュレーション
0.014 %/V
出力数
1
最大動作温度(℃)
125
出力タイプ
固定