NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
CBNスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68062373
品番
SSE600 0.3X0.5
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
49
刃数
6
刃先径(Φmm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
0.12
材質
立方晶窒化硼素(CBN)
有効長(mm)
0.5