IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 受動部品
IQDの 受動部品その他関連用品
IQD 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール, 2-pin, シリンダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68062604
品番
LFXTAL002995BULK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
シリーズ抵抗:50kΩ、シリンダ、IQD
寸法(mm)
3 (Dia.)×8.2
高さ(mm)
8.2
周波数(kHz)
標準32.768
ピン数(ピン)
2
動作温度(℃)
(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
12.5
周波数許容性(ppm)
±20