HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Eシリーズ 圧着 DF1E-2022SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
68062848
品番
DF1E-2022SC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
仕様
完全ロック / ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ完全ロック機能を追加 端子固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラックを防止 ポッティングに対応 製造設備のコスト削減 さまざまな用途
シリーズ
DF1E
最大電流(A)
3
材質(コンタクト)
リン銅
動作温度(℃)
(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
DF1Eシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
30