NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
樹脂用エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
68062881
品番
RSES230 0.1X0.15'X0.5
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
0.15
有効長(mm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃数
2
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
0.1