曜日別特売
DF1E-3EP-2.5C ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1E-3EP-2.5C HIROSE(ヒロセ電機) 68063478

ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1E-3EP-2.5C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード68063478品番DF1E-3EP-2.5C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1E行数1結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする