TAIWAN SEMICONDUCTOR
TAIWAN SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品
TAIWAN SEMICONDUCTORの 受動部品その他関連用品
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 400V, 4.9 x 4 x 2.7mm, MBS4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68063600
品番
MBS4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適
長さ(mm)
4.9
幅(mm)
4
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Min)-55 、(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シングル
実装タイプ
表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)
400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
ピーク逆電流(μA)
100
ピーク順方向電圧(V)
1
ピーク平均順方向電流(mA)
800