NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
PCDスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68064787
品番
PCDSE 0.4
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
0.08
有効長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
48
刃数
6
材質
PCD