NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティング2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68064832
品番
05-00035-00050
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥11,438
販売価格(税別)
¥
10,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
1.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
0.5