NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティング2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68064875
品番
05-00035-00300
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
9
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
3