NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.2
注文コード
68065277
品番
05-00520-00206
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
6
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃径(Φmm)
0.4
材質
超硬合金
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.2