NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングロングネックボールエンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.5
注文コード
68065356
品番
05-00520-00516
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
16
刃長(mm)
0.75
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃径(Φmm)
1
材質
超硬合金
刃数
2
ボール半径R(mm)
0.5