NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の その他エンドミル
マイクロねじ切り工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68065602
品番
MMTSS1.4X1.9
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
全長(mm)
45
刃数
2
刃先径(Φmm)
1.08
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
1.9
材質
超微粒子超硬