NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68065627
品番
MXH225 0.1
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
刃長(mm)
0.1
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-4401
刃径(Φmm)
0.1
材質
超微粒子超硬