NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68065821
品番
MXH225 2.5
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-4605
刃径(Φmm)
2.5
材質
超微粒子超硬