ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの Y型(先開型)圧着端子
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
68066471
品番
TMEX 2Y-6-WHI
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
色
白
種類
絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)
マイナス40〜125
定格電圧(V)
600
端子形状
Y形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表