三商 アクリルシリンダー 10L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68066525 品番93-6523
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

使いやすい取っ手の付いた大容量メスシリンダーです。
目安目盛付。

容量(L)10 目盛(mL)200 寸法(Φmm)【台】300 胴内径×胴外径×全高(mm)192×200×460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする