ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.7mm 1列 DF65-4S-1.7C

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード68066917 品番DF65-4S-1.7C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタ. ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタシステムは、基板実装ヘッダ及びケーブル取り付けソケットハウジングで構成されています。これらは、基板上で垂直にかん合するため、スペースが少なくて済み、設計の柔軟性が高まります。 この1.7 mm DF65シリーズコネクタシステムは、独自のラッチロックシステムを備えているため、ソケットとヘッダを確実に接続することができます。 ロックシステムのラッチにより、かん合で 長さ(mm)9.5 幅(mm)1.75 ピッチ(mm)1.7 極数4 シリーズDF65 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電源 実装タイプPCBマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする