ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68067285 品番FX2-60S-1.27DS(71)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様1.27mmピッチ 基板対基板コネクタ FX2 ライトアングルソケット タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数60 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする