※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)63 仕様ガイドロッドの軸受種類:(L) ボールブッシュ軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、シリンダ部リード線長さ:-、シリンダ部スイッチ個数:-、テーブル部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部リード線長さ:-、テーブル部スイッチ個数:-、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68067467 品番MGTL63-100-11
参考基準価格(税別)¥108,020 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガイドロッドの軸受種類:(L) ボールブッシュ軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、シリンダ部リード線長さ:-、シリンダ部スイッチ個数:-、テーブル部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部リード線長さ:-、テーブル部スイッチ個数:-、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(-) Rc テーブル回転位置検知用金具(11) 90°位置決め角度,スイッチ取付金具,4個回転位置検知用金具(a,b,c,d) 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする