※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)63 仕様ガイドロッドの軸受種類:(L) ボールブッシュ軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、テーブル部リード線長さ:(L) 3 m、テーブル部スイッチ個数:(2) 2ヶ付、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68067494 品番MGTL63-50-23M9BWL-M9BWL2
参考基準価格(税別)¥108,900 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガイドロッドの軸受種類:(L) ボールブッシュ軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、シリンダ部リード線長さ:(L) 3 m、シリンダ部スイッチ個数:(-) 2ヶ付、テーブル部オートスイッチの種類:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、テーブル部リード線長さ:(L) 3 m、テーブル部スイッチ個数:(2) 2ヶ付、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)50 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(-) Rc テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度,スイッチ取付金具,2個回転位置検知用金具(a,c) 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする