NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限プレミアムピンカドリード35エンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.4
注文コード
68067614
品番
MXH235P 1.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
刃径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
4.2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
トラスコ品番
468-6110
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1.4