トルクドライバー 空転式 ミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68067624
品番
IDTRDRS-5-60
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。
空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
トルク調整範囲(cN・m)
5~60
全長(mm)
104
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
質量(g)
110
最小目盛(cN・m)
0.5
六角穴対辺(mm)
6.35
取扱説明書:
(0.9MB)
注意
※ビット別売
※右回しだけ可能です。左回しは故障の原因になりますのでご注意願います。
※ビットの溝長が9.5mmのタイプに適合します。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
商品説明動画
トルクドライバー 空転式 ミニ.
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった