※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)63
仕様ガイドロッドの軸受種類:(M) すべり軸受、シリンダ部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、シリンダ部リード線長さ:-、シリンダ部スイッチ個数:-、テーブル部オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部リード線長さ:-、テーブル部スイッチ個数:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68067668
品番MGTM63-125-20
 
参考基準価格(税別)¥93,280
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など57種類から選べます
他の種類を見る