ディスプレイに直接付けるタイプのものとどちらにするか悩みましたが、こちらは可動範囲が広く明るさ、色の変更など大変使い勝手がいいのでよかったです。キーボードを打ちながら書類の記入もするという時、今までは微妙にライトの影が気になっていたのですが、チョビストレスが解消されました。
カテゴリーが「オフィス家具」だったので、該当日に注文したがこの商品は対象外となり、割引がきかなかった。
あと3、4日で該当日だから…と購入を待ったのに残念。
普通の注文だったので、発注してからは納品は早かった。
光源の種類を変えられる点や、調光も変えられるのは良かったが、今の調光がMAX(或いはMIN)から何段目なのかわからないのが少々難点。
蛍光灯のタイプは点灯時の熱が生じるため、間近で使用するには熱い為、LEDタイプを検討用として購入。調色も可能な為、用途的には合致です。もう少しアーム高さが稼げるとさらに良し。
スイッチの位置が反対側にある方が使い勝手がよかったと思いますが、それ以前に余りにもアームが弱く、取り付け後すぐに下に向けたら簡単に根っこで折れた。耐久性に難ありだと思う。アルミ板加工してタップ切って補強修理して使う羽目になった
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に取り組んでまいります。