FX30B-5P-3.81DSA30 ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DSA30 HIROSE(ヒロセ電機) 68067897

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DSA30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68067897品番FX30B-5P-3.81DSA30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数5シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする