※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGZ - 回り止め倍力シリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
225
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ追記号
-
注文コード
68068115
品番
MGZ20-225
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・オートスイッチ追記号
など
691
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
225
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
仕様
コイルスクレーパ:(-) なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク