NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
全長(mm)
50
注文コード
68068603
品番
MHR230R 0.2XR0.05X0.5(D6)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
571
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
0.5
刃長(mm)
0.15
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
材質
超微粒子超硬
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。