BASLER(バスラー)
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロ近赤外エリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68069462
品番
acA2040-90umNIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
シャッター
global
ピクセル
5.5×5.5μm
センサー
CMOSIS CMV4000 NIR
フレームスピード(fps)
90
種別
-
出力
8/12bit
露光調節
外部同期 or プログラマブル
電源供給
USB給電
適合規格
CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
画素数
2048×2048
レンズマウント
Cマウント
センサータイプ
1型(CMOS)
解像度
4MP