UR壁面タイプ W90cm【ホワイト枠】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68070180 品番61-14-5-5
参考基準価格(税別)¥83,600 販売価格(税込) ¥91,850
販売価格(税別)
83,500

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。
W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。
スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。パネルは表裏化粧仕上げしています。シンプルなデザインで、お店を演出。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能な為、幅広い売り場展開に対応できます。

仕様●セット内容:本体×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W95.2×D43×H210cm●重量:19kg (パネルを除く)●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●使用例の画像はW120cmタイプです。 アズワン品番65-8761-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする