チュニック ネイビー+ベージュ LH-6312シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+ベージュ●サイズ:S●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)66●胸囲:(cm)90●肩幅:(cm)35●袖丈:(cm)20●袖の種類:半袖 注文コード68070478 品番LH-6312
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

キチンとした印象のシンプルなチュニック。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになっています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。

仕様●生地:LH●カラー:ネイビー+ベージュ●サイズ:S●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)66●胸囲:(cm)90●肩幅:(cm)35●袖丈:(cm)20●袖の種類:半袖 アズワン品番65-3674-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする