ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
チュニック ネイビー+バーガンディ LH-6312シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●生地:LH●カラー:ネイビー+バーガンディ●サイズ:M●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)68●胸囲:(cm)94●肩幅:(cm)36●袖丈:(cm)21●袖の種類:半袖
注文コード
68070505
品番
LH-6312
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キチンとした印象のシンプルなチュニック。
配色のベルトが全体を引き締めるデザインポイントになっています。
高機能なニット素材を使用していますので着心地も快適です。
仕様
●生地:LH●カラー:ネイビー+バーガンディ●サイズ:M●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚、透け防効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、キュプラ/10%(制電糸入り)●着丈:(cm)68●胸囲:(cm)94●肩幅:(cm)36●袖丈:(cm)21●袖の種類:半袖
アズワン品番
65-3674-38