アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
ルクレールコレクション木目調
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68070677
品番
A6234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フローリングに調和する美しい木目調デザイン
色
ブラウン
サイズ
S
外径×高さH(Φmm×mm)
173×233
材質
PP
形状
丸型
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体