アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
ルクレールコレクション木目調
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68070686
品番
A6235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フローリングに調和する美しい木目調デザイン
色
ブラウン
サイズ
M
外径×高さH(Φmm×mm)
201×300
材質
PP
形状
丸型
アズワン品番
65-0378-42
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体