A6235 ルクレールコレクション木目調 アスベル 丸型 68070704

ルクレールコレクション木目調

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト サイズM 注文コード68070704 品番A6235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

フローリングに調和する美しい木目調デザイン

ホワイト サイズM 外径×高さH(Φmm×mm)201×300 材質PP 形状丸型 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68070704 A6235 31852398 6235 ルクレールコレクション木目調 アスベル ルクレールコレクション木目調 アスベル 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31852398
2019-04-11
用途:
価格のわりに質感が低い
不動産業

試しに一つ購入したが厚みが薄く価格のわりに質感が低い。再注文は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする